B2S 18L-M-10H 傘歯車 協育歯車 52437115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール2材質S45C(機械構造用炭素鋼)歯数18注文コード52437115品番B2S 18L-M-10H
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用モジュール2歯数18材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-2587全長(mm)29.36歯幅(mm)13質量(g)130.3穴径(Φmm)10圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)28基準円直径(Φmm)36歯数比2組立距離(mm)53.12歯車精度JISB1704(ISO)4級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする