B2SU 36-M-12 傘歯車 協育歯車 52437307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール2材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数36注文コード52437307品番B2SU 36-M-12
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用モジュール2歯数36材質SUS304(ステンレス鋼棒)トラスコ品番160-5268全長(mm)24.07歯幅(mm)12.6質量(g)316.2穴径(Φmm)12圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)13基準円直径(Φmm)72ハブ外径dh(Φmm)36歯数比1/2.0組立距離(mm)35.21歯車精度JISB1704(ISO)4級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする