※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
0.5
材質
C3604B(黄銅)
歯数
20
注文コード
52437316
品番
B50B 20-A-3
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
0.5
歯数
20
材質
C3604B(黄銅)
付属品
セットスクリュー×2・ネジ×2
トラスコ品番
149-4425
全長(mm)
8.54
歯幅(mm)
3.2
質量(g)
3
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
5
ねじれ角(°)
35
基準円直径(Φmm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
8
歯数比
1/2.0
組立距離(mm)
15.52
歯車精度
JISB1704(ISO)4級
取付ねじM
2-M2.5
取付ねじls
2.5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。