B50B 40-A-4 傘歯車 協育歯車 52437325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個モジュール0.5材質C3605B(黄銅)歯数40注文コード52437325品番B50B 40-A-4
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用モジュール0.5歯数40材質C3605B(黄銅)付属品セットスクリュー×2・ネジ×2トラスコ品番149-4426全長(mm)7.31歯幅(mm)3.2質量(g)8.5穴径(Φmm)4圧力角(°)20ハブ長さlh(mm)4ねじれ角(°)35基準円直径(Φmm)20ハブ外径dh(Φmm)12歯数比1/2.0組立距離(mm)10.56歯車精度JISB1704(ISO)4級取付ねじM2-M3取付ねじls2
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする