M1.5S 20S2812H 傘歯車 協育歯車 52437377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)歯数20注文コード52437377品番M1.5S 20S2812H
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用モジュール1.5歯数20材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番160-5207セット内容キー材、セットスクリュー全長(mm)18.53歯幅(mm)6.8質量(g)49穴径(Φmm)12圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)24基準円直径(Φmm)30ハブ長さL(mm)10歯数比1:1組立距離(mm)28歯車精度JISB1704(ISO)4級取付ねじM2-M4取付ねじls5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする