※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
2
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数
20
注文コード
52437517
品番
M2SU 20-M-3712
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
2
歯数
20
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
160-5223
全長(mm)
24
歯幅(mm)
8.5
質量(g)
142.5
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
34
ねじれ角(°)
35
基準円直径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
14
組立距離(mm)
37
歯車精度
JISB1704(ISO)4級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。