曜日別特売
MG3S 20R-M-5816H 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車 52437894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール3歯数20トラスコ品番160-4983注文コード52437894品番MG3S 20R-M-5816H
参考基準価格(税別)¥17,630販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)

用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール3歯数20材質SCM440(クロムモリブデン鋼)トラスコ品番160-4983全長(mm)39.57歯幅(mm)15質量(g)556.1穴径(Φmm)16仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)52ねじれ角(°)35基準円直径(Φmm)60歯数比1:1組立距離(mm)58歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
注意
※歯切り品や他の製品との噛み合いは避け、メーカー・歯研品同士でのご使用としてください。
※高精度にカスタマイズする為には、必ず生づめスクロールチャックを用いて、商品の穴面の振れを極力0に近づけてください。
※(目標0.003mm以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする