河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用交流集電箱 PVSA
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
4
縦(mm)
1015
注文コード
52438977
品番
PVSA-04225-SP2
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ステンレス製
縦(mm)
1015
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
46
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
仕様
PVSA-04225に避雷器(SPDクラスU)を取付け
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E225AF225AT
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT