画像準備中

屋外盤用キャビネット POGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52439652 品番 POGB1312-20
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP54 ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)71.5 基板寸法(mm)1220×1120 キャビネット寸法(mm)1315×1200×200 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 ドア両扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする