※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
歯数
24
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
注文コード
52440204
品番
S1S 24B-M-0806
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
24
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6278
形状
B1
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
質量(g)
37.5
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
26
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
24
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級