曜日別特売
S1S 48B-A-1015 平歯車 S1S 協育歯車 52441507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数48材質S45C(機械構造用炭素鋼)注文コード52441507品番S1S 48B-A-1015
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モジュール1歯数48材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-6615形状B1全長(mm)20付属品セットスクリュー×2歯幅(mm)10質量(g)167.9穴径(Φmm)15圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)50歯形並歯基準円直径(Φmm)48ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8級取付ねじM2-M5取付ねじls5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする