曜日別特売
S1S 75A-M-0610F 平歯車 S1S 協育歯車 52442313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数75材質S45C(機械構造用炭素鋼)注文コード52442313品番S1S 75A-M-0610F
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モジュール1歯数75材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-6407形状A1全長(mm)6歯幅(mm)6質量(g)204.4穴径(Φmm)10圧力角(°)20歯先円直径(mm)77歯形並歯基準円直径(Φmm)75歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする