曜日別特売
S1SU 26B-A-0806 平歯車 S1S 協育歯車 52442819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数26材質SUS304(ステンレス鋼棒)注文コード52442819品番S1SU 26B-A-0806
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モジュール1歯数26材質SUS304(ステンレス鋼棒)トラスコ品番149-6513形状B1全長(mm)16歯幅(mm)8質量(g)48.9穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)20歯先円直径(mm)28歯形並歯基準円直径(Φmm)26ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじM2-M4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする