S50D 14K-M-0803 平歯車 S50D 協育歯車 52446809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50D

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数14トラスコ品番149-7210注文コード52446809品番S50D 14K-M-0803
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5歯数14材質ポリアセタール(白色)トラスコ品番149-7210形状K2全長(mm)18歯幅(mm)8セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)質量(g)1.15穴径(Φmm)3圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)9歯先円直径(mm)8歯形並歯基準円直径(Φmm)7ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52446958
2022-11-25
用途: 開発試作品に使用
株式会社高見沢サイバネティックス

品質的に問題なく使用出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする