曜日別特売
S50D 28B-M-0303 平歯車 S50D 協育歯車 52446933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50D

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数28トラスコ品番149-6829注文コード52446933品番S50D 28B-M-0303
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5歯数28材質ポリアセタール(白色)トラスコ品番149-6829形状B1全長(mm)8歯幅(mm)3セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)質量(g)0.93穴径(Φmm)3圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)15歯形並歯基準円直径(Φmm)14ハブ長さL(mm)5歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52446958
2022-11-25
用途: 開発試作品に使用
株式会社高見沢サイバネティックス

品質的に問題なく使用出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする