S50S 50BF-M-0504 平歯車 S50S 協育歯車 52447536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50S

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個歯数50トラスコ品番149-6973注文コード52447536品番S50S 50BF-M-0504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870

小型精密歯車です。

用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5歯数50材質機械構造用炭素鋼(S45C)トラスコ品番149-6973形状B1全長(mm)13歯幅(mm)5質量(g)33.9穴径(Φmm)4圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)26歯形並歯基準円直径(Φmm)25ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-09
用途: コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じ歯車が、ここで見つかりました。助かりました。

対象商品 : 52447439
2023-10-19
用途: コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じものが見つかりました。在庫がすぐに送られてきました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする