曜日別特売
S50S 60B-A-0506 平歯車 S50S 協育歯車 52447597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50S

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数60トラスコ品番149-6978注文コード52447597品番S50S 60B-A-0506
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5歯数60材質機械構造用炭素鋼(S45C)トラスコ品番149-6978形状B1全長(mm)13歯幅(mm)5付属品セットスクリュー×2質量(g)39.9穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)31歯形並歯基準円直径(Φmm)30ハブ長さL(mm)8歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級取付ねじM2-M4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-09
用途: コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じ歯車が、ここで見つかりました。助かりました。

対象商品 : 52447439
2023-10-19
用途: コーヒー焙煎機の修理
その他業種

たまたま同じものが見つかりました。在庫がすぐに送られてきました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする