自立型電灯分電盤 JES

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52448052 品番 JES430
参考基準価格(税別)¥542,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)

縦(mm)1600 横(mm)600 深さ(mm)250 質量(kg)112 ベージュ(マンセル5Y7/1) 分岐回路数30 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする