曜日別特売
JES442K 自立型電灯分電盤 JES 河村電器産業 52448086

自立型電灯分電盤 JES

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
分岐回路数42
縦(mm)1800
質量(kg)123
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52448086品番JES442K
参考基準価格(税別)¥603,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)

縦(mm)1800横(mm)600深さ(mm)250質量(kg)123クリーム(マンセル2.5Y9/1)分岐回路数42種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする