河村電器産業
自立型電灯分電盤 JES
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
分岐回路数
54
30
42
54
縦(mm)
2000
1600
1800
2000
質量(kg)
134
112
123
134
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448095
品番
JES454
参考基準価格(税別)
¥663,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
縦(mm)
2000
横(mm)
600
深さ(mm)
250
質量(kg)
134
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
分岐回路数
54
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドル
KH-150A(キーNo.K200)
保護等級
IP4X
使用キャビネット
JB
使用場所
屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0