縦(mm)2000
横(mm)600
深さ(mm)250
質量(kg)134
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数54
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量ELB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0