定格電流(A)125
接続可能電線(mm2)150
極数・素子数2P2E
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)105×165×68
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式圧着端子(M8)
主な用途経済形
定格遮断容量(kA)35(AC200V)/35(AC240V)/25(AC380V)/25(AC415V)/10(AC500V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)225