※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
70
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
45
48
50
56
60
64
70
72
80
形状
B1
K2
B1
歯幅(mm)
5
7
5
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449356
品番
S80B 70B-P-0508
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
70
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7080
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
付属品
セットスクリュー
質量(g)
113.8
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
57.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
56
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4