S80D 100B-M-0508 平歯車 S80D 協育歯車 52449408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数100
100
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
64
70
72
80
90
120
14
15
形状B1
歯幅(mm)5
材質ポリアセタール(白色)
内容量1個注文コード52449408品番S80D 100B-M-0508
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8歯数100材質ポリアセタール(白色)トラスコ品番149-7137セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5質量(g)40.2穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)24歯先円直径(mm)81.6歯形並歯基準円直径(Φmm)80ハブ長さL(mm)9歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする