※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
歯数
10
形状
K1
トラスコ品番
149-4988
注文コード
52450117
品番
S80SU 10K-M-1010
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
10
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-4988
形状
K1
全長(mm)
60
歯幅(mm)
10
質量(g)
35.1
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
9.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
8
ハブ長さL(mm)
50
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級