S80SU 40B-A-0506 平歯車 S80SU 協育歯車 52450406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S80SU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数40形状B1トラスコ品番149-5015注文コード52450406品番S80SU 40B-A-0506
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8歯数40材質SUS304(ステンレス鋼棒)トラスコ品番149-5015形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5質量(g)45.9穴径(Φmm)6圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)33.6歯形並歯基準円直径(Φmm)32ハブ長さL(mm)9歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじM2-M4取付ねじls4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする