※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
歯数
56
形状
B1
トラスコ品番
149-5019
注文コード
52450449
品番
S80SU 56B-A-0506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
56
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-5019
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
質量(g)
76.5
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
18
歯先円直径(mm)
46.4
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
44.8
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4