※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
歯数
80
形状
B1
トラスコ品番
149-5024
注文コード
52450494
品番
S80SU 80B-A-0508
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
80
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-5024
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
質量(g)
164.3
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
28
歯先円直径(mm)
65.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
64
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4