近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の ヘックスローブビット
6.35六角シャンクヘキサゴンビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52451718
品番
V17X-H1.27-50-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
トラスコ品番
180-5280
材質
特殊工具鋼
質量(g)
7
先端サイズ
0.71
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭