※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルライン用分配弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52451885 品番 KU-8N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。

トラスコ品番160-9676 材質アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.27 吐出圧力(MPa)14.7 吐出口径Rp1/8 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)0.3 給油箇所8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする