切りま専科イエローSE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 セット内容調整リング:20mm→15mm 注文コード52452226 品番SEHC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に トラスコ品番174-7490 セット内容調整リング:20mm→15mm 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等 質量(g)85 タイプ乾式 使用工具ディスクグラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする