サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックス用ふた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52452323
品番
70205200TM
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
サンボックス#20E、#14、#14B、#14-5、#20、#20B、#20E、#20-3、#28-2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
478×377×27
色
透明/透明
仕様
裏面シボ有
トラスコ品番
152-3575
種別
SK-20EF-TM
材質
PP
質量(g)
470
外寸(mm)
478×377×27
外寸法・幅(mm)
478
外寸法・高さ(mm)
27
外寸法・奥行(mm)
377
嵌合商品
サンボックス 28-2