低温循環水槽クールマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(W)2500(50Hz/at10℃)、3100(50Hz/at20℃) 注文コード52452689 品番051140-780
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619,800円となります。
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は冷却能力など5種類から選べます 他の種類を見る

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。
・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です

トラスコ品番162-3745 幅(mm)420 質量(kg)72 高さ(mm)1060 タイプC-780型 奥行(mm)470 電源(V)三相AC200 内容量(L)20 最大流量(L/min)(50/60Hz)25 温度調節範囲(℃)-20〜20 冷却能力(W)2500(50Hz/at10℃)、3100(50Hz/at20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
四国地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
九州地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする