TRE-10G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453748 TRE-10G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453748 TRE-10G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453748

チューブリムーバー エボ グリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52453748 品番 TRE-10G
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。

材質ステンレス 用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに トラスコ品番167-8401 厚さ(mm)3 全長(mm)160 高さ(mm)【先端】18 質量(g)47 適合チューブ外径(Φmm)10 グリップ径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする