ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの 電動工具用ソケットアダプター
全ネジソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52453757
品番
ZAD-3/8
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
差込角(mm)
17
用途
全ネジボルトW3/8専用
トラスコ品番
167-8404
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
43
質量(g)
110
外径(Φmm)
28
深さ(mm)
【ソケット】24.5
適応ねじ径
W3/8