大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454676
品番
JSB26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
178-4776
質量(kg)
2.9
タイプ
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ
寸法L(mm)
104
寸法t(mm)
26
仕様
生地品
基本使用荷重(t)
4
寸法D(mm)
66
寸法B(mm)
41
寸法d1(mm)
33
寸法d3(mm)
32
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。