※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシャックル M級 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52454728 品番 JSC-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番849-2592 質量(kg)7.7 タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 寸法L(mm)152 寸法t(mm)38 仕様生地品 材質スチール(S25C) 規格JIS 寸法D(mm)95 寸法B(mm)57 寸法d1(mm)38 寸法d3(mm)46
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする