※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454737
品番
JSC-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-2593
質量(kg)
8.99
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
寸法L(mm)
160
寸法t(mm)
40
仕様
生地品
材質
スチール(S25C)
規格
JIS
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法d1(mm)
40
寸法d3(mm)
48
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。