大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤーロープ
アウト ワイヤロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52455184
品番
TOWR6X50G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(m)
50
ロープ径(Φmm)
6
種別
6×19
仕様
アウトワイヤロープO/O
トラスコ品番
178-4747
質量(kg)
5.5