大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
アウト ワイヤロープ G/O
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52455236
品番
TOWR2X20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
全長(m)
20
トラスコ品番
178-4827
質量(kg)
0.32
仕様
アウトワイヤロープG/O
種別
6×7
ロープ径(Φmm)
2