大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
アウト ワイヤロープ G/O
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52455297
品番
TOWR4X10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥823
販売価格(税別)
¥
748
バスケットに入れる
全長(m)
10
トラスコ品番
178-4806
質量(kg)
0.59
仕様
アウトワイヤロープG/O
種別
6×7
ロープ径(Φmm)
4