大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52455543
品番
3001819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
178-4832
種別
6×7
質量(kg)
4
色
青透
長さ(m)
200
全長(m)
200