強化プラスチック車輪 40径

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52456128 品番 TX40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

強化プラスチックを使い中量を支えます。

車輪径(Φmm)40 取付高(mm)48 用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして トラスコ品番176-6387 材質キョウカプラスチック 質量(g)94 車輪幅(mm)38.5 取付穴径P(mm)5 取付座B(mm)39 取付ピッチb(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする