TBP HI-VIS CL3-01 YA 3L スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA) 52456469 TBP HI-VIS CL3-01 YA 3L スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA) 52456469 TBP HI-VIS CL3-01 YA 3L スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA) 52456469 TBP HI-VIS CL3-01 YA 3L スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA) 52456469

スーパークールサマーパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52456469 品番 TBP HI-VIS CL3-01 YA 3L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

イエロー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)105(96ゴム上がり) 用途作業全般 付属品裾上げテープ 仕様帯電防止・反射材穴開加工 トラスコ品番160-9325 種別パンツ 質量(g)550 適合規格高視認規格JIST8127適合品 股下(cm)97フリー 股上(cm)26 ヒップ(cm)123 ワタリ(cm)41.3 通気度(mL/sec)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする