※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
20
15
25
32
40
50
全長(mm)
2000
1800
1900
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52456557
品番
NK-1500/FCMB-20A-2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
呼び径(A)
20
トラスコ品番
129-8796
全長(mm)
2000
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-20~200
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)