※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
20
15
25
32
40
50
全長(mm)
1800
1800
1900
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52456645
品番
NK-1500/FCMB-15A-1800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
呼び径(A)
15
トラスコ品番
129-4064
全長(mm)
1800
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
-20~200
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)