※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
50
呼び径(mm)
60.5
呼び径(B)
2
全長(mm)
300
注文コード
52457546
品番
NK-1500/FCMB-50A-300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
呼び径・全長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
オスネジ×オスネジの組合せです。
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1274
全長(mm)
300
質量(kg)
1.55
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
使用温度範囲(℃)
〜200
呼び径(mm)
60.5
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52457546
NK-1500/FCMB-50A-300L
06881297
NK150-50-300
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました