※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
10
10
8
全長(mm)
1500
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52457668
品番
NK-1500/SS400-10A-1500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
呼び径(A)
10
トラスコ品番
130-0368
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-20~200
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)