※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
10
10
8
全長(mm)
400
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52457738
品番
NK-1500/SS400-10A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1243
全長(mm)
400
質量(kg)
0.25
使用温度範囲(℃)
~200
呼び径(mm)
17.3
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52457738
NK-1500/SS400-10A-400L
06880825
NK150-10-400
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました