曜日別特売
NK-1500/SUS304-15A-1300L オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52458307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)1300
内容量1本注文コード52458307品番NK-1500/SUS304-15A-1300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)15材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)トラスコ品番134-1392全長(mm)1300質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52458569
2020-05-23
用途: 蒸気配管に使用
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

以前に付いていたフレシキブルホースがメス式でメス部分がサビて定期分析で不具合が発生した為、オールステンのオス式に変更し不具合も解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする